Menu

Leuchte 55 W

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.
Vorteile/Ausführungen
  • homogen, hell
  • Ausschalter 
  • Kompaktleuchtstofflampe
  • elektronisches Vorschaltgerät
  • 60°-Parabolspiegelraster
  • Verriegelungsschieber für Buchse
  • einfaches ausrichten durch Gelenke
  • rastend verstellbar mit Schwenkbereich ±22.5° um die Nulllage

Anwendungen/Hinweise
  • VDE-ENEC sicherheitsgeprüft
  • für staubgeschützten Einsatz bis IP 40 kann Leuchte mit separat bestellbarer Schutzscheibe mit Dichtungskappe aufgerüstet werden
  • mit separat bestellbaren Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten lassen sich bis zu 3 Leuchten direkt koppeln und individuelle Lösungen realisieren
  • zur Vermeidung geringer, ungefährlicher Spannung durch induktive Kopplung entlang von Aluminiumprofilen ist es sinnvoll die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden z. B. Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 0.0.677.54 in Kombination mit Medienleiste Multi 0.0.631.56 oder dem Steckanschluss-System FI 0.0.627.44

Technische Daten
  • Farbtemperatur
4.000 Kelvin, neutralweiß

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Beleuchtung
Ersatzteil
Kompaktlampe für Leuchte | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Kompaktlampe für Leuchte

Item Ersatzteil

Ersatzlampe mit 2fach Rohr für Arbeitsplatzleuchten.

Beleuchtung
Dazu passt
Schutzscheibe Polycarbonat | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Schutzscheibe Polycarbonat

Item Dazu passt

Schutzscheibe inklusive Dichtungskappe um Arbeitsplatzleuchte 55 W vor Staub, Schmutz und Beschädigung zu schützen.

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker

Item Dazu passt

Mit der Anschlussleitung wird die Stromversorgung zu einer Schutzkontakt-Steckdose oder Schutzkontakt-Steckdosenleisten hergestellt.

Beleuchtung
Dazu passt
Zwischenkupplung Buchse-Stecker | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Zwischenkupplung Buchse-Stecker

Item Dazu passt

Zwischenkupplung dient der Stromweiterleitung mehrerer direkt nebeneinander liegender Leuchten oder Steckdosenleisten.

Beleuchtung
Dazu passt
Verlängerungsleitung Buchse-Stecker | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Buchse-Stecker

Item Dazu passt

Verlängerungsleitung um mehrere Leuchten oder Steckdosenleisten mit einer Stromversorgung auf Abstand in Reihe zu schalten.

Beleuchtung
Dazu passt
Federkraftanschluss Buchse, Stecker | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Federkraftanschluss Buchse, Stecker

Item Dazu passt

Mit der Buchse kann aus jedem vorhandenen Leitungsnetz eine Stromversorung zur Leuchte oder Steckdosenleiste erstellt werden.

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi 5 mit USB

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medie...

Medienversorgung
Dazu passt
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

Item Dazu passt

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Parallel-Verbinder 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallel-Verbinder 8

Item Dazu passt

Federnder Verbinder um zwei parallel verlaufende Profile 8 ohne Profilbearbeitung zu verbinden. Die zwei zugewandten Nuten werden durch einrasten der Verbinderhälften vorfixiert. Anschließend wird Verbinder durch Anziehen der innenliegenden Schrauben gespannt.

Strahler 6 W LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Strahler 6 W LED mit Flexrohr | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED mit Flexrohr

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken