Menu

Beschriftungshalter

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Der Beschriftungshalter 8 160x40 dient der Anbringung von Kennzeichnungen an Regalen, Arbeitsplätzen und Betriebseinrichtungen. Er besteht aus dem Beschriftungsprofil, das mit einer Schutzfolie und seitlichen Abdeckkappen versehen ist, sowie zwei Stück Klipp 8 St. Der Beschriftungshalter nimmt Papierschilder in einer Höhe von 36 mm auf, die individuell angefertigt werden können. Die transparente Folie schützt die eingelegten Schilder vor Verschmutzung. Das Beschriftungsprofil kann auch in beliebiger Länge zugeschnitten und zum Bau beliebig langer Beschriftungshalter verwendet werden. Das Beschriftungsprofil wird abschließend durch seitliche Abdeckkappen verschlossen.
Anwendungen/Hinweise
Der Beschriftungshalter 8 kann an verschiedenen Unterkonstruktionen befestigt werden: - mit Klipp 8 St an Profilnuten der Baureihe 8 - mit Senkschraube an Wänden und Flächen, sowie an Profilnuten anderer Baureihen - mit doppelseitigem Klebeband (Breite 36 mm) an Flächenelementen

Downloads

Für Sie interessant

Tablett 8 ESD W, tischbreit | Materialbereitstellung
angesehen
Tablett 8 ESD W, tischbreit

Item Dazu passt

ESD-sicherer, großer und tragfähiger Regalboden mit Rahmen eignet sich sehr gut zur tischbreiten Bereitstellung und Lagerung von Kleinladungsträgern, Sichtlagerkisten oder Werkstücken. Mitgelieferter Befestigungssatz ermöglicht eine horizontale sowie geneigte Anbringung.

Tablett 8 ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Tablett 8 ESD

Item Dazu passt

ESD-sicherer, universell einsetzbarer Regalboden mit umlaufendem Rand sorgt für Ordnung und hält Werkzeug bzw. Behälter an Ort und Stelle. Tablett wird gerne in Verbindung mit Euroformatbehältern im innerbetrieblichen Transport oder bei Materialversorgung nach dem FIFO-Prinzip ve...

Verbundmaterial St | Arbeitstischzubehör
angesehen
Verbundmaterial St

Item | Arbeitstischzubehör

Sie können das Verbundmaterial als Unterlage für die magnetische Infotaschen verwenden oder auch Informationen mit Magneten anheften. Außerdem kann man sie mit Whiteboard-Markern beschreiben.

Vorlagenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Vorlagenhalter 8

Item | Arbeitstischzubehör

Einzelner Vorlagenhalter mit Acrylglasscheibe für Dokumente und Zeichnungen in Größe DIN A3 und DIN A4, mit und ohne Rahmen erhältlich. Halter zur direkten Anbringung an einer Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen, z. B. an Arbeitstischen in der Produktion. Federbelasteter Dec...

Vorlagenhalter 8 individuelles Format | Arbeitstischzubehör
angesehen
Vorlagenhalter 8 individuelles Format

Item | Arbeitstischzubehör

Mit diesen Einzelkomponenten kann eine Vorlagenhalterung nach individuellem Format realisiert werden. Der Vorlagenhalter lässt sich mit und ohne Rahmen zusammestellen und eignet sich direkt zur Anbringung an Rahmenkonstruktionen aus Aluminiumprofilen z. b. an Arbeitstischen in de...

Infotasche DIN A4, magnetisch | Arbeitstischzubehör
angesehen
Infotasche DIN A4, magnetisch

Item | Arbeitstischzubehör

Mit der Infotasche schützen und platzieren Sie Ihre wichtigen Informationen an einem beliebigen, magnethaftenden Platz, z. B. auf dem item Verbundmaterial St.

Schilderrahmen | Arbeitstischzubehör
angesehen
Schilderrahmen

Item | Arbeitstischzubehör

Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Schilderrahmen ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Schilderrahmen ESD

Item | Arbeitstischzubehör

ESD sicherer Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie, zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Schilderrahmenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Schilderrahmenhalter 8

Item | Arbeitstischzubehör

Halter zur Anbringung von Schilderrahmen item auf oder zwischen Profilnut 8. Drehbarer Kopf ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Schilderrahmenhalter 8 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Schilderrahmenhalter 8 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

ESD sicherer Halter zur Anbringung von Schilderrahmen ESD item auf oder zwischen Profilnut 8. Drehbarer Kopf ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Schildergitterhaken | Arbeitstischzubehör
angesehen
Schildergitterhaken

Item | Arbeitstischzubehör

Hakensatz zur Befestigung von Schilderrahmen item auf Wellengittern sowie Gitterboxen. Transparenter Haken hält Rahmen an jedem dünnen, eigenstabilen Material fest.

Schilderaufhängung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Schilderaufhängung

Item | Arbeitstischzubehör

Transparente Aufhängung lässt sich auf den Schilderrahmen item aufstecken. In Kombination mit Kette, C-Haken oder Schraubhaken ist eine hängende Aufhängung an Profil oder Kabeltrasse möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken