Menu

Druckschalter PSP, PST

von Duplomatic   |   mehr Druckschalter, Drucksensor

Drucken
Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.
Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65

Technische Daten
  • Versorgungsspannung Wechselstrom
125–250 V
  • Versorgungsspannung Gleichstrom
30–250 V
  • Einschaltfrequenz
max. 120 Zyklen/min

Lieferumfang
  • inklusive Würfelstecker 4-polig (Teile-Nr. 964958)

Downloads

Für Sie interessant

Modularblock für Druckschalter PSP | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Modularblock für Druckschalter PSP

Eurofluid Zubehör

Diese Anschlussblöcke werden als Zwischenplatten zur Aufnahme der Druckschalter verwendet.

Druckschalter K4 | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Druckschalter K4

FOX | Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.

Druckschalter K7 | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Druckschalter K7

FOX | Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.

Modularblock für Druckschalter PSP | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Modularblock für Druckschalter PSP

Eurofluid | Druckschalter, Drucksensor

Diese Anschlussblöcke werden als Zwischenplatten zur Aufnahme der Druckschalter verwendet.