Menu

Handpumpe PMI mit Ölbehälter

von OMFB   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
PMI-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise für doppeltwirkende Zylinder verwendet. Die Pumpen sind mit 4/2-Wegeventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV) lieferbar.
Einsatzbereich
  • für doppeltwirkende Zylinder

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • lange Lebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Der Tank muss groß genug sein, um eine ausreichende Saugleistung der Pumpe zu ermöglichen, wenn alle Zylinder voll ausgefahren sind. Bei vollständig eingefahrenen Zylindern muss ein Überlaufen verhindert werden.

Technische Daten
  • Pumpenkolben-Ø
14, 17, 22 mm
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +110 °C

Material
  • Guss-Pumpenkörper
  • Alu-Tank
  • Stahlteile verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Handhebel 35 x 15 x 600 mm (Teile-Nr. 126648)

Downloads

Für Sie interessant

Ölbehälter für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Ölbehälter für Handpumpen PM

OMFB Zubehör

Die Ölbehälter sind Zubehörteile bzw. Ersatzteile zu den Handpumpen PM.

Dichtsatz für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Handpumpen PMS, PMI

OMFB Zubehör

Dichtsätze für Revisionen von Handpumpen PMS und PMI.

Hydraulikpumpen
Ersatzteil
Hebel für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hebel für Handpumpen PM

OMFB Ersatzteil

Hebel als Zubehörteil zu den Handpumpen PM.

Handpumpe PMS ohne Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMS ohne Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMS-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise in Hydraulikaggregate eingebaut. Lieferbar mit oder ohne Ablass-Drosselventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV).

Handpumpe PMS mit Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMS mit Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMS-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise für einfachwirkende Zylinder verwendet. Die Pumpen sind mit Ablass-Drosselventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV) lieferbar.

Handpumpe PMI ohne Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMI ohne Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMI-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise in Hydraulikaggregate eingebaut. Die Pumpen sind mit 4/2-Wegeventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV) lieferbar.

Handpumpe PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PM

OMFB | Hydraulikpumpen

PM-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen mit Ablassventil, ohne Ölbehälter und ohne Hebel für seitliche Befestigung.

Hebel für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hebel für Handpumpen PM

OMFB | Hydraulikpumpen

Hebel als Zubehörteil zu den Handpumpen PM.

Anschweißplatte für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte für Handpumpen PMS, PMI

OMFB | Hydraulikpumpen

Diese Anschweissplatte hat das Bohrbild der Handpumpen PMS und PMI und kann auf einen Tankausschnitt 120 x 65 mm angeschweißt werden.

Montagekit für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Montagekit für Handpumpen PMS, PMI

OMFB | Hydraulikpumpen

Kit zur Montage der Handpumpen PMS und PMI.

Ölbehälter für Handpumpen PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Ölbehälter für Handpumpen PM

OMFB | Hydraulikpumpen

Die Ölbehälter sind Zubehörteile bzw. Ersatzteile zu den Handpumpen PM.

Dichtsatz für Handpumpen PMS, PMI | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Handpumpen PMS, PMI

OMFB | Hydraulikpumpen

Dichtsätze für Revisionen von Handpumpen PMS und PMI.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken