Menu

Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2, Doppelpumpe

von Dana Brevini   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Die neue Baureihe mit Gussgehäuse garantiert längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bei schweren Einsätzen sowie hohen volumetrischen Wirkungsgrad.
Anwendungen/Hinweise
  • Drehrichtung
rechtsdrehend

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96,2 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 

Material
  • Gehäuse aus Grauguss

Downloads

Für Sie interessant

Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2, hintere bzw. mittlere Pumpe | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2, hintere bzw. mittlere Pumpe

Dana Brevini Zubehör

Diese Zwischenpumpen können ohne weitere Bauteile an die HERCULES-Einfachpumpe angeflanscht werden um Doppel- oder Mehrfachpumpen zu bauen.

Doppelpumpe PW | Hydraulikpumpen
angesehen
Doppelpumpe PW

Hydraulikpumpen

Für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Betriebsdrücke und viele Schaltzyklen verlangt werden.