Menu

Axialkolben-Verstellpumpe VPPL

von Duplomatic   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Axialkolbenpumpe für industrielle Anwendungen.
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • lange Lebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Drehrichtung
rechtsdrehend
  • Verstellung
PC5-, PC6-Druckregler
 PCR-Druckregler für Fernverstellung
 PCX-Druckregler mit Flanschplatte NG 06 für Minimaldruck im Null-Hubvolumen
 PQC-Förderstrom- und Druckregler (LS-Regler)

Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 210 (280) bar
  • Drehzahl
min. 500 U/min
 max. 2.000 (1.800) U/min

Downloads

Für Sie interessant

Axialkolben-Verstellpumpe PV | Hydraulikpumpen
angesehen
Axialkolben-Verstellpumpe PV

Parker | Hydraulikpumpen

Die Parker Axialkolbenpumpe PV plus für industrielle Anwendungen wird speziell im Aggregatebau als Einfachpumpe sowie mit Durchtrieb als Mehrfachpumpen-Kombination eingesetzt.

Direkt betätigtes Rückschlagventil C5V | Hydraulikpumpen
angesehen
Direkt betätigtes Rückschlagventil C5V

Parker | Hydraulikpumpen

Die Ausführung mit SAE-Flanschgehäuse ermöglicht den direkten Anbau auf Pumpen zur Absicherung gegen Druckspitzen im System.

Axialkolben-Verstellpumpe S5AV | Hydraulikpumpen
angesehen
Axialkolben-Verstellpumpe S5AV

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Die Pumpen werden für hydrostatische Antriebe in offenem Kreislauf eingesetzt.

Axialkolben-Verstellpumpe MD10V | Hydraulikpumpen
angesehen
Axialkolben-Verstellpumpe MD10V

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Diese Pumpen sind für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, mit Speisepumpe und Druckbegrenzungsventilen, konzipiert.

Axialkolben-Konstantpumpe H1CP | Hydraulikpumpen
angesehen
Axialkolben-Konstantpumpe H1CP

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Diese Hochdruck-Axialkolbenpumpe, in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf, ist für große axiale und radiale Kräfte zulässig.

Axialkolben-Verstellpumpe S6CV | Hydraulikpumpen
angesehen
Axialkolben-Verstellpumpe S6CV

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, in Schrägscheiben-Bauart.

Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW | Hydraulikpumpen
angesehen
Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW

OMFB | Hydraulikpumpen

Hochdruck-Axialkolbenpumpe in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf.