Menu

Rückschlagventil C5V

von Parker   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Direkt betätigtes Ventil mit SAE-Flanschgehäuse ermöglicht den direkten Anbau auf Pumpen zur Absicherung gegen Druckspitzen im System. Erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und sperren in Gegenrichtung ab.
Technische Daten
  • Betriebsdruck max.
420 bar 
  • Öffnungsdruck
0,5 bar

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikpumpen
Zubehör von
Axialkolben-Verstellpumpe PV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe PV

Parker Zubehör von

Die Parker Axialkolbenpumpe PV plus für industrielle Anwendungen wird speziell im Aggregatebau als Einfachpumpe sowie mit Durchtrieb als Mehrfachpumpen-Kombination eingesetzt.

Axialkolben-Verstellpumpe VPPL | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe VPPL

Duplomatic | Hydraulikpumpen

Axialkolbenpumpe für industrielle Anwendungen.

Axialkolben-Verstellpumpe PV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe PV

Parker | Hydraulikpumpen

Die Parker Axialkolbenpumpe PV plus für industrielle Anwendungen wird speziell im Aggregatebau als Einfachpumpe sowie mit Durchtrieb als Mehrfachpumpen-Kombination eingesetzt.

Axialkolben-Verstellpumpe S5AV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe S5AV

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Regelpumpen für hydrostatische Antriebe in offenem Kreislauf.

Axialkolben-Verstellpumpe MD10V | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe MD10V

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Diese Pumpen sind für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, mit Speisepumpe und Druckbegrenzungsventilen, konzipiert.

Axialkolben-Konstantpumpe H1CP | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Konstantpumpe H1CP

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Diese Hochdruck-Axialkolbenpumpe, in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf, ist für große axiale und radiale Kräfte zulässig.

Axialkolben-Verstellpumpe S6CV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe S6CV

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, in Schrägscheiben-Bauart.

Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW

OMFB | Hydraulikpumpen

Hochdruck-Axialkolbenpumpe in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken