Menu

Mittlere Pumpe X2I-2, XI201

von Vivoil   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 2.
Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  •  Antriebswelle
 verzahnt
  •  Zentrieransatz
 Ø 36,5 mm
  •  Flanschbefestigung
 96,2 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT Zubehör

3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Stahl, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Kupplungsset für Zahnradpumpen | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Kupplungsset für Zahnradpumpen

Vivoil Zubehör

Verbindungsteile für Doppel- oder Mehrfachpumpen.

Doppel-Zahnradpumpe SILENT PLUS, Europäische Standardpumpe OT200 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Doppel-Zahnradpumpe SILENT PLUS, Europäische Standardpumpe OT200

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Durch die schrägverzahnten Zahnräder wird die Förderstrompulsation stark reduziert und dadurch der Geräuschpegel, im Vergleich zu einer normalen Zahnradpumpe, wesentlich verringert.

Vordere Pumpe X1T, XT101 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Pumpe X1T, XT101

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppelpumpe Gruppe 1.

Hintere Pumpe X1F-1, XF101 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Pumpe X1F-1, XF101

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppelpumpe Gruppe 1.

Hintere Pumpe X1F-2, XF103 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Pumpe X1F-2, XF103

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 1 + 2.

Vordere Pumpe X2T, XT201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Pumpe X2T, XT201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 2.

Hintere Pumpe X2F-2, XF201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Pumpe X2F-2, XF201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 2.

Vordere Pumpe X3T, XT301 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Pumpe X3T, XT301

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 3.

Kupplungsset für Zahnradpumpen | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Kupplungsset für Zahnradpumpen

Vivoil | Hydraulikpumpen

Verbindungsteile für Doppel- oder Mehrfachpumpen.

Doppel-Zahnradpumpe XV-2, 9M202 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Doppel-Zahnradpumpe XV-2, 9M202

Vivoil | Hydraulikpumpen

Die modulare Bauweise der XV-Serie ermöglicht unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken