Menu

Doppel-Zahnradpumpe XV-2, 9M202

von Vivoil   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken

Die modulare Bauweise der XV-Serie ermöglicht unzählige Kombinationsmöglichkeiten.


Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm (CO001) 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96,2 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Doppel-Zahnradpumpe SILENT PLUS, Europäische Standardpumpe OT200 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Doppel-Zahnradpumpe SILENT PLUS, Europäische Standardpumpe OT200

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Durch die schrägverzahnten Zahnräder wird die Förderstrompulsation stark reduziert und dadurch der Geräuschpegel, im Vergleich zu einer normalen Zahnradpumpe, wesentlich verringert.

Vordere Pumpe X1T, XT101 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Pumpe X1T, XT101

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppelpumpe Gruppe 1.

Hintere Pumpe X1F-1, XF101 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Pumpe X1F-1, XF101

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppelpumpe Gruppe 1.

Hintere Pumpe X1F-2, XF103 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Pumpe X1F-2, XF103

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 1 + 2.

Vordere Pumpe X2T, XT201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Pumpe X2T, XT201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 2.

Mittlere Pumpe X2I-2, XI201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Mittlere Pumpe X2I-2, XI201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 2.

Hintere Pumpe X2F-2, XF201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Pumpe X2F-2, XF201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 2.

Vordere Pumpe X3T, XT301 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Pumpe X3T, XT301

Vivoil | Hydraulikpumpen

Für Doppel- oder Mehrfachpumpe Gruppe 3.

Kupplungsset für Zahnradpumpen | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Kupplungsset für Zahnradpumpen

Vivoil | Hydraulikpumpen

Verbindungsteile für Doppel- oder Mehrfachpumpen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken