Menu

Lamellenbremse LB/288 für Orbitmotore mit Flansch SAE A

von M + S Hydraulic   |   mehr Hydraulikmotore

Drucken

Die statischen Bremsen LB/288 werden hydraulisch gelüftet. Sie sind für den Anbau an Orbitmotore vorgesehen, um Lasten schlupffrei zu halten.


Einsatzbereich
  • Hubwinden
  • Schwenkantriebe

Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 300 bar 

Downloads

Für Sie interessant

Einfach-Lasthalteventil mit Bremslüftung VBSO-SE-30-FA-RD | Lasthalteventile, Senkbremsventile
angesehen
Einfach-Lasthalteventil mit Bremslüftung VBSO-SE-30-FA-RD

Rexroth Zubehör

Ventile in Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine einfache Senkbremsfunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.

Doppel-Lasthalte-Senkbremsventil mit Bremslüftung VBSO-DE-30-VF-FM-OMP | Lasthalteventile, Senkbremsventile
angesehen
Doppel-Lasthalte-Senkbremsventil mit Bremslüftung VBSO-DE-30-VF-FM-OMP

Rexroth Zubehör

Ventile im Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine beidseitige Lasthaltefunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.

Abverkauf
Hydraulikmotore
Zubehör von
Orbitmotor WR Serie 255 | Hydraulikmotore
angesehen
Orbitmotor WR Serie 255

Zubehör von

Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte und mittlere Leistungserfordernisse von Anwendungen.

Hydraulikmotore
Zubehör von
Orbitmotor CMP | Hydraulikmotore
angesehen
Orbitmotor CMP

M + S Hydraulic Zubehör von

Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte Leistungserfordernisse.

Hydraulikmotore
Zubehör von
Orbitmotor MR | Hydraulikmotore
angesehen
Orbitmotor MR

M + S Hydraulic Zubehör von

Dieser Motor mit Hochdruckdichtung eignet sich ausgezeichnet für mittlere Leistungsanforderungen.

Hydraulikmotore
Zubehör von
Orbitmotor MM | Hydraulikmotore
angesehen
Orbitmotor MM

M + S Hydraulic Zubehör von

Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.

Vorsatzlager SU für Orbitmotore mit Flansch SAE A | Hydraulikmotore
angesehen
Vorsatzlager SU für Orbitmotore mit Flansch SAE A

Hydraulikmotore

Die Vorsatzlager werden auf die Motoren bzw. Lamellenbremsen aufgebaut.