Menu

4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis

von Duplomatic   |   mehr Wegeventile Industriehydraulik

Drucken
Diese Wegeventile sind vorgesteuert, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- und Federkraft gleich, ergibt sich daraus die Kolbenstellung bzw. die Durchflussmenge.
Technische Daten
  • Betriebsdruck P-A-B
max. 350 bar
  • Betriebsdruck T
max. 10 bar

Downloads

Für Sie interessant

Einzelanschlussplatte für Hydraulik-Wegeventile NG 06, 10, 16, 25 | Anschlussplatten
angesehen
Einzelanschlussplatte für Hydraulik-Wegeventile NG 06, 10, 16, 25

Eurofluid Zubehör

Die Anschlussplatten in Stahl oder Aluminium sind vielseitig einsetzbar.