Menu

Element für Hand-Schieberventile HC-D6

von Hydro Control   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.
Technische Daten
  • Nenndurchfluss
100 l/min 
  • Betriebsdruck
max. 350 bar

Lieferumfang
  • ohne Handhebel

Downloads

Für Sie interessant

Wegeschieber
Ersatzteil von
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise

Hydro Control Ersatzteil von

Die Sektionen sind mit Sekundärventilen und zahlreichen austauschbaren Kolben lieferbar. Mittels Möglichkeit zu Parallel-, Tandem- und Serienkreisläufen sowie verschiedenen Kombinationen unter ihnen kann eine Lösung auf jede Anforderung gefunden werden.

Hand-Schieberventil HC-D3M, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D3M, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Die Betätigung des Steuerschiebers kann statt von Hand auch hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, elektrisch-pneumatisch erfolgen. Alle Sektionen haben Rückschlagventile in „P“.

Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Element für Hand-Schieberventile HC-D3M | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D3M

Hydro Control | Wegeschieber

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil.

Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.

Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Element für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil.

Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Die Sektionen sind mit Sekundärventilen und zahlreichen austauschbaren Kolben lieferbar. Mittels Möglichkeit zu Parallel-, Tandem- und Serienkreisläufen sowie verschiedenen Kombinationen unter ihnen kann eine Lösung auf jede Anforderung gefunden werden.

Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken