Menu

Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise

von Hydro Control   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.
Einsatzbereich
  • Baumaschinen
  • Bohrlafetten
  • Forstkrane
  • Lkw-Aufbauten

Technische Daten
  • Nenndurchfluss
80 l/min 
  • Betriebsdruck
max. 350 bar
  • Rücklaufdruck
max. 20 bar
  • Anzahl Sektionen
1–12
  • Anschlussgewinde
G 1/2

Downloads

Für Sie interessant

Wegeschieber
Zubehör
Federzentrierungs- und Rastensatz F00 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Federzentrierungs- und Rastensatz F00 für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Mit den Umbausätzen können die Handsteuerventile auf Federzentrierung oder Rasten umgebaut werden.

Wegeschieber
Zubehör
Gummikappe und Faltenbalg für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Gummikappe und Faltenbalg für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Kappe zur Abdichtung der Hebelhalterung bei Handsteuerventilen.

Wegeschieber
Zubehör
Handhebel ZA für Steuerschieber | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Handhebel ZA für Steuerschieber

Hydro Control Zubehör

Hebel zur händischen Betätigung von Handsteuerventilen.

Wegeschieber
Zubehör
Handhebelsatz H001, H002 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Handhebelsatz H001, H002 für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Ersatzteilkit zum Anbau an Handsteuerventile.

Wegeschieber
Zubehör
Primär-Druckbegrenzungsventil für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Primär-Druckbegrenzungsventil für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Einstellbare Druckregelventile sind in Monoblock- und Sektions-Schieberventilen eingebaut. Sie dienen als Ersatzteil oder zum Umbau auf andere Druckstufen.

Wegeschieber
Zubehör
Umbauset elektro-pneumatische Betätigung F0630 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Umbauset elektro-pneumatische Betätigung F0630 für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Anbausätze zum Umbau von Handsteuerventilen auf elektro-pneumatische Ansteuerung.

Wegeschieber
Zubehör
Umbauset pneumatische Betätigung F022A für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Umbauset pneumatische Betätigung F022A für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Anbausätze zum Umbau von Handsteuerventilen auf pneumatisch-proportionale Ansteuerung.

Wegeschieber
Zubehör
Schraube HPCO für Druckweiterleitung zu Schieberventilen | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Schraube HPCO für Druckweiterleitung zu Schieberventilen

Hydro Control Zubehör

Gewindestopfen zum Umbau von Handsteuerventilen auf Druckweiterleitung.

Wegeschieber
Zubehör
Sekundär-Druckbegrenzungsventil 01PA/01PB für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Sekundär-Druckbegrenzungsventil 01PA/01PB für Schieberventile

Hydro Control Zubehör

Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.

Wegeschieber
Ersatzteil
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control Ersatzteil

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Wegeschieber
Ersatzteil
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control Ersatzteil

Abschlusselement für Sektionsventil.

Wegeschieber
Ersatzteil
Element für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control Ersatzteil

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken