Menu

Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

von Rexroth   |   mehr Magnetspulen

Drucken
Magnetspulen zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI. In den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.
Technische Daten
  • Isolationsklasse H
180 °C
  • Spannungstoleranz
+20 % für 180 min

Downloads

Für Sie interessant

Würfelstecker G1 für Magnetspulen | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Würfelstecker G1 für Magnetspulen

Zubehör

Würfelstecker zum Aufbau auf Magnetspulen dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.

Druckventile
Zubehör von
Druckbegrenzungsventil VSP-19-VEI mit 2/2-Wege-Bypassventil | Druckventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil VSP-19-VEI mit 2/2-Wege-Bypassventil

Rexroth Zubehör von

Integrierte Hydraulikschaltung mit Druckbegrenzungsventil VSAN-08A von P nach T und Magnetventil VEI-16-08A.

Wegesitzventile
Zubehör von
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett

Rexroth Zubehör von

Stromlos gesperrte oder offene Einschraubventile mit Ventilblock. Bestromt sind sie einseitig oder beidseitig durchströmbar.

Modulare Zwischenplatte V07-14 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Modulare Zwischenplatte V07-14

Rexroth Zubehör von

Modul mit zwei Sitzventilen für direkten Aufbau auf den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K.

4/2-Wegeventil-Patrone VED-16-08A-42 | Wege-Schieberventile
angesehen
Gekauft
4/2-Wegeventil-Patrone VED-16-08A-42

Rexroth Zubehör von

Direktbetätigte Einschraub-Magnetventile können in Sonderventilblöcke verbaut oder in Kombination mit Ventilkörpern in Rohrleitungen eingebaut werden.

3/2-Wege-Schieberventil-Patrone VED-16-08A-32 | Wege-Schieberventile
angesehen
Gekauft
3/2-Wege-Schieberventil-Patrone VED-16-08A-32

Rexroth Zubehör von

Direktbetätigte Einschraub-Magnetventile können in Sonderventilblöcke verbaut oder in Kombination mit Ventilkörpern in Rohrleitungen eingebaut werden.

Mengenregelventile
Zubehör von
Hammerventil A-VRFC3C | Mengenregelventile
angesehen
Gekauft
Hammerventil A-VRFC3C

Rexroth Zubehör von

Doppelt kompensierte Stromregler mit elektrisch zuschaltbarer Prioritätsmenge für die Versorgung zweier getrennter Hydraulikkreisläufe mittels einer Pumpe. Am Anschluss A ist die Abnahme eines einstellbaren Vorzugs-Ölstroms (Prioritätsölstrom) möglich, während am Anschluss B jewe...

Anschlussplatten
Zubehör von
Zwischenplattenkörper für Sitzventile | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Zwischenplattenkörper für Sitzventile

Eurofluid Zubehör von

Durch den Einbau von Sitzventilpatronen VEI in die Gehäuse ergeben sich verschiedene Schaltfunktionen.

6/2-Wege-Schieberventil L710 | Wege-Schieberventile
angesehen
Gekauft
6/2-Wege-Schieberventil L710

Rexroth Zubehör von

Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.

Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspule mit Anschluss Deutsch DT04-2PA zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen KSVR. In den Standardspannungen 12 V (2,3 Ohm) und 24 V (4,8 oder 11,5 Ohm) lieferbar.

Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.

Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken