Menu

Würfelstecker G1 für Magnetspulen

mehr Zubehör für Magnetventile

Drucken
Die Würfelstecker werden auf Magnetspulen aufgebaut und dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.
Einsatzbereich
  • Magnetventile

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65

Downloads

Für Sie interessant

Magnetspule CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 für Hydraulikventile NEM | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 für Hydraulikventile NEM

Zubehör von

Die Magnetspulen sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu NEM Magnetventilen. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Rexroth Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann)...

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801

Rexroth Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2

Rexroth Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2 verwendet und sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth Zubehör von

Die Magnetspulen werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI eingesetzt und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule C19 und C25.7 für Hydraulikventile SVE | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C19 und C25.7 für Hydraulikventile SVE

Hydro Control Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,0 bzw. 25,7 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol-Magnet-Schieberventilen SVE. Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann...

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A verwendet und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Wegesitzventile
Zubehör von
3/2-Wege-Magnet-Sitzventil DT03 | Wegesitzventile
angesehen
3/2-Wege-Magnet-Sitzventil DT03

Duplomatic Zubehör von

Diese Ventile sind direktgesteuert mit leckagefreiem Sitz und können sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom betrieben werden.

Magnetspulen
Zubehör von
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV

Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22,0 bzw. 31,0 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Schieberventilen KV. Sie sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).              ...

Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

Duplomatic Zubehör von

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Wegeschieber
Zubehör von
Magnet-Schieberventil vorgesteuert DSP7 | Wegeschieber
angesehen
Magnet-Schieberventil vorgesteuert DSP7

Duplomatic Zubehör von

Diese elektrohydraulischen Wegeventile bestehen aus einem hydraulisch vorgesteuerten Wegeventil mit Cetop-Anschlussbild und werden über ein direktgesteuertes Magnetventil Cetop 03 angesteuert.

6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD

Duplomatic Zubehör von

Das Magnetventil BFD ermöglicht eine wechselseitige Bedienung zweier doppeltwirkender Verbraucher mit nur einem Steuerventil (hydraulische Weiche).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken