Menu

Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

von Duplomatic   |   mehr Zubehör für Magnetventile

Drucken
Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Downloads

Für Sie interessant

Würfelstecker G1 für Magnetspulen | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Würfelstecker G1 für Magnetspulen

Zubehör

Die Würfelstecker werden auf Magnetspulen aufgebaut und dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.

Wege-Schieberventile
Ersatzteil von
6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD

Duplomatic Ersatzteil von

Das Magnetventil BFD ermöglicht eine wechselseitige Bedienung zweier doppeltwirkender Verbraucher mit nur einem Steuerventil (hydraulische Weiche).

Wegeschieber
Ersatzteil von
Magnet-Schieberventil DS3 | Wegeschieber
angesehen
Magnet-Schieberventil DS3

Duplomatic Ersatzteil von

Diese Wegeventile sind mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten lieferbar. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.

Magnetspule C14L3 für Hydraulikventile für DL3 und MD1L | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule C14L3 für Hydraulikventile für DL3 und MD1L

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DL3 und MD1L. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C25.4 und C31 für Hydraulikventile DS5 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule C25.4 und C31 für Hydraulikventile DS5

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 25,4 bzw. 31 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS5. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C20.6 für Hydraulikventile MD1 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule C20.6 für Hydraulikventile MD1

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen MD1D. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 für Hydraulikventile NEM | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 für Hydraulikventile NEM

Zubehör für Magnetventile

Die Magnetspulen sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu NEM Magnetventilen. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken