Menu

Schwerlastzylinder COS

von Europress   |   mehr Hydraulikzylinder

Drucken
Die Stirnfläche der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Über 30 t sind Transportösen vorgesehen.
Einsatzbereich
  • Hub, Abstütz- und Absenkvorgänge
  • Tiefbau, Schiffsbau, Stahlwerke

Vorteile/Ausführungen
  • Sicherheitsventil verhindert Drucküberlastung in der Rückhubseite
  • Schmutzabstreiferring
  • kann bis zu 8 % seitliche Belastung übernehmen

Anwendungen/Hinweise
  • Kraft
50–500 t

Technische Daten
  • Hub
25-300 mm
  • Betriebsdruck max.
700 bar