Menu

Flanschkupplung und Flanschplatte für Verbrennungsmotore

mehr Aggregatebauteile

Drucken
Kupplung FBA 7–1/2" und Flanschplatte SAE 4 zum Verbinden von Verbrennungsmotoren und Hydraulikpumpen für hydrostatische Antriebe.
Einsatzbereich
  • Seilwinden
  • Baumaschinen
  • Erntemaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Drehfestigkeit
  • wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Kunststoff/Stahl
  • extrem kurzer Einbau

Anwendungen/Hinweise
  • für Motorgehäuse SAE 4
  • für Schwungrad SAE 7–1/2
  • für Pumpengröße SAE B und Welle 16/32DP z=13

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikpumpen
Zubehör von
Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Konstantpumpe HDS, HDT und TWIN FLOW

OMFB Zubehör von

Hochdruck-Axialkolbenpumpe in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf.

Hydraulikpumpen
Zubehör von
Axialkolben-Verstellpumpe S6CV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe S6CV

Dana Brevini Zubehör von

Für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, in Schrägscheiben-Bauart.

Hydraulikmotore
Zubehör von
Axialkolben-Konstantmotor H1CM | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Konstantmotor H1CM

Dana Brevini Zubehör von

Die Hochdruck-Axialkolbenmotoren in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Schluckvolumen werden im offenen und geschlossenen Kreislauf für Anwendungen in der Industrie- und Mobilhydraulik eingesetzt.

Hydraulikpumpen
Zubehör von
Axialkolben-Verstellpumpe MD10V | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe MD10V

Dana Brevini Zubehör von

Diese Pumpen sind für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, mit Speisepumpe und Druckbegrenzungsventilen, konzipiert.

Hydraulikpumpen
Zubehör von
Axialkolben-Verstellpumpe S5AV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe S5AV

Dana Brevini Zubehör von

Regelpumpen für hydrostatische Antriebe in offenem Kreislauf.

Montageflansch ZO | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Montageflansch ZO

Aggregatebauteile

Zum Einbau zwischen Ölbehälter und Pumpenträger bzw. Elektromotor.

Pumpenträger für E-Motore 0,12–22 kW | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Pumpenträger für E-Motore 0,12–22 kW

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform V1 (B5) CEI/EN- und IEC-Norm) und Zahnradpumpe mit rechteckigem Flansch.

Pumpenträger für E-Motore 0,55–55 kW | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Pumpenträger für E-Motore 0,55–55 kW

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor Bauform V1 (B5) IEC/EN-Norm und Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

Flachdichtung für Pumpenträger | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Flachdichtung für Pumpenträger

Aggregatebauteile

Zur Abdichtung zwischen Pumpenträger und Tankdeckel.

Flachdichtung für Zahnradpumpen | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Flachdichtung für Zahnradpumpen

Aggregatebauteile

Zur Abdichtung zwischen Pumpenträger und Pumpe.

Motorbefestigungswinkel | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Motorbefestigungswinkel

OMT | Aggregatebauteile

Diese Fußflansche werden für den horizontalen Aufbau von Motor-Pumpeneinheiten (Motor-Pumpenträger-Pumpe) verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken