Menu

Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape

von Insulflex   |   mehr Hitzeschutzschläuche

Drucken
Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.
Einsatzbereich
  • Endversiegelung zum Verschließen von Schutzschläuchen (verhindert ein Spleißen)
  • Isolierung von Zuleitungen und Sammelschienenverbindungen
  • Isolierung von Motor- und Generatorwicklungen
  • elektrische Isolierung von Werkzeuggriffen
  • Antirutschbeschichtung an Leitern
  • Verbindung von Heißluftröhren
  • Spulenwicklungsisolierung

Vorteile/Ausführungen
  • selbstvulkanisierend, bildet eine nichtklebende, selbsthärtende Dämmschicht

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
 max. +246 °C 
  mit Glasfaser-Verstärkung max. +260 °C

Material
  • Silikonkautschuk, rot

Downloads

Für Sie interessant

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®

Insulflex Dazu passt

Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...

Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve

Insulflex Dazu passt

Hitzeschutzschlauch aus geflochtenem Silikatgarn, kann als Alternative zu Asbest- und Keramikschläuchen sowie Bändern eingesetzt werden. Durch das spezielle Hydrocarbon-Beschichtungsverfahren werden eine gute Abriebfestigkeit und eine hervorragende Reißfestigkeit erreicht.

Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket®

Insulflex Dazu passt

Hitzeschutzschlauch aus Glasfasergeflecht, weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.

Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO

Insulflex Dazu passt

Dichter, geflochtener Hitzeschutzschlauch aus Glasfaser mit Klettverschluss. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krust...

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...

Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket®

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch aus Glasfasergeflecht, weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.

Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Dichter, geflochtener Hitzeschutzschlauch aus Glasfaser mit Klettverschluss. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krust...

Feuerschutzschlauch CB, Cool Blue™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch CB, Cool Blue™ Firesleeve

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch Cool BlueTM aus extra dicker, gelochtener Glasfaser zum effektiven Schutz vor Verbrennungen an Dampfschläuchen und heißen Rohren, gleichzeitig wird Energieverlust vermieden.

Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch aus geflochtenem Silikatgarn, kann als Alternative zu Asbest- und Keramikschläuchen sowie Bändern eingesetzt werden. Durch das spezielle Hydrocarbon-Beschichtungsverfahren werden eine gute Abriebfestigkeit und eine hervorragende Reißfestigkeit erreicht.

Hitzeschutzschlauch Thermosleeve™ S | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzschlauch Thermosleeve™ S

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Geflochtener, dickwandiger Glasfaserschlauch mit hervorragenden Expansions- und Kontraktionsmöglichkeiten auf mind. 25 % der Nominalgröße.

Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1 | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1

Hitzeschutzschläuche

Flammschutz zur Verdrahtung von Heizelementen, Umhüllung von Kabelbäumen und Schläuchen, welche Hochtemperaturen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Feuerschutzband PT, Pyrotape® Heat Tape | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzband PT, Pyrotape® Heat Tape

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzband, schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken