Menu

Leichte Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1597

von Stauff   |   mehr Stauff Schellen

Drucken
Rohrschelle mit zwei Bohrungen zur direkten Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und anderen Bauteilen auf der Grundkonstruktion.
Material
  • Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert

Norm
  • DIN 1597

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert | Hydraulikrohre
angesehen
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt | Hydraulikrohre
angesehen
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl | Hydraulikrohre
angesehen
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl

Das könnte Sie auch interessieren

Edelstahlrohr nach EN 10305-1 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Schwere Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1592 | Stauff Schellen
angesehen
Schwere Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1592

Stauff | Stauff Schellen

Rohrschelle mit einer Bohrung zur direkten Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und anderen Bauteilen auf der Grundkonstruktion.

Schwere Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1593 | Stauff Schellen
angesehen
Schwere Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1593

Stauff | Stauff Schellen

Rohrschelle mit zwei Bohrungen zur direkten Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und anderen Bauteilen auf der Grundkonstruktion.

Leichte Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1596 | Stauff Schellen
angesehen
Leichte Metallschelle mit Vorspannung, nach DIN 1596

Stauff | Stauff Schellen

Rohrschelle mit einer Bohrung zur direkten Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und anderen Bauteilen auf der Grundkonstruktion.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken