Menu

Rohrbiegevorrichtung BV 20/25

von Parker   |   mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung

Drucken
Flexible Biegevorrichtung für kaltes Biegen von Rohren mittlerer Abmessung direkt am Montageort. Der Biegehebel zeigt zwei Zapfen.
Vorteile/Ausführungen
  • optimierte Biegerollenkontur erlaubt kleine Radien, ohne das Rohr abzuflachen
  • durch Kontur-Klemmung wird der runde Rohrquerschnitt beim Einspannen nicht deformiert

Anwendungen/Hinweise
  • für den einfachen Werkstattgebrauch wird die BV in den Schraubstock gespannt

Technische Daten
  • 3 Biegesegmente 
20, 22, 25 mm 
  • Biegeradius 
r = 86,5 mm, x = 52 mm 
  • Gewicht 
ca. 15 kg (ohne Rohrverlängerung) 

Lieferumfang
inkl. 3 Biegesegmente

Downloads

Für Sie interessant

Rohrbiege- und Absägevorrichtung BAV 6/12 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rohrbiege- und Absägevorrichtung BAV 6/12

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Werkstatt-Vorrichtung für Säge- und Biegearbeiten an Ermeto-Rohren mit kleinen Abmessungen. Ein relativ kleiner Biegeradius kann hiermit erreicht werden. Exakter Schnitt durch Sägeblattführung und doppelseitig gezahnte Sägeblätter.

Rohrbiegevorrichtung BV 6/18 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rohrbiegevorrichtung BV 6/18

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Flexible Biegevorrichtung für das einfache, aber exakte Biegen von Ermeto-Rohren, deren Außenabmessungen nicht größer als 18 mm sind. Die hohe Biegequalität wird durch die sechs austauschbaren Biegerollen erreicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken