Menu

Gerade Verbindung GZ, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Gerade Verbindungsverschraubung mit beidseitigem universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +200 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschlu...

Einstellbare Winkelverschraubung EW, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einstellbare Winkelverschraubung EW-R-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW-R-ED, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit Dichtkegel und O-Ring, rohrseitiger Schneidringanschluss, 24°-Dichtkegelverschraubung nach ISO 8434-1.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschlu...

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschluss nach

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare L-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschluss nach

Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilrin...

Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilr...

Reduzierverschraubung RED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße. Rohra...

Distanzadapter DA, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Distanzadapter DA, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Winkel-Verbindungsverschraubung WZ | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verbindungsverschraubung WZ

VOSS Hydraulikverschraubungen

Winkel-Verbindungsverschraubung mit beidseitigem universellen 24°-Dichtkonus. Abdichtung durch O-Ring mit metrischer Mutter L/S-Reihe. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken