Menu

24°-Dichtkegelverschraubungen

Produkte filtern in 24°-Dichtkegelverschraubungen
1-11 von 11 Produkten
in 24°-Dichtkegelverschraubungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare Winkelverschraubung EW, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Komplette 24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring. Für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Komplette 24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Reduzierverschraubung RED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.

Gerade Verbindung GZ, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindung GZ, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Gerade Reduzierung GZR, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Reduzierung GZR, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei verschieden großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

1-11 von 11 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken