Menu

Hydraulikschlauch R15

von Bridgestone   |   mehr Multispiralschläuche

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • Decke mit hoher Ozonbeständigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–40 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +125 °C)

Material
  • Seele aus ölbeständigem, synthetischem Kautschuk
  • Einlage mit vier bzw. sechs Stahldrahtspiralen
  • Decke aus abrieb- und wetterbeständigem, synthetischem Kautschuk

Spezifikationen
  • Freigaben ABS, DNV, GL, GOST-R, LOBA, LR, BV

Norm
  • DIN SAE 100 R15
  • EN 856

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch R15, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.

Hydraulikschlauch R15+, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15+, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, übertrifft SAE 100R15.

Hydraulikschlauch R15, SEL®, Bundware | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15, SEL®, Bundware

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.

Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000 | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000

Semperit | Multispiralschläuche

Hochflexibler, rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit reduzierten Biegeradien und reduzierter Biegekraft. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach ISO 18752 CC, übertrifft SAE 100R15.