Menu

Hydraulikschlauch R15, SEL®, Bundware

von SEL Hoses   |   mehr Multispiralschläuche

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–40 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +125 °C)

Material
  • Seele aus ölbeständigem, synthetischem Kautschuk
  • Einlage mit vier bzw. sechs Stahldrahtspiralen
  • Decke aus abrieb- und wetterbeständigem, synthetischem Kautschuk; MSHA-Freigabe

Spezifikationen
  • Freigaben DNV-GL, ABS

Norm
  • DIN SAE 100 R15
  • EN 856

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikschlauch R15 | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15

Bridgestone | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.

Hydraulikschlauch R15, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.

Hydraulikschlauch R15+, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15+, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, übertrifft SAE 100R15.

Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000 | Multispiralschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000

Semperit | Multispiralschläuche

Hochflexibler, rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit reduzierten Biegeradien und reduzierter Biegekraft. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach ISO 18752 CC, übertrifft SAE 100R15.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken