Menu

Hydraulikschlauch 4SH, SEL®

von SEL Hoses   |   mehr Multispiralschläuche

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach EN 856 4SH.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +125 °C)

Material
  • Seele aus synthetischem Kautschuk (ölbeständig)
  • Einlage aus Stahldrahtspiralen, 4-lagig
  • Decke aus synthetischem Kautschuk (abriebfest, wetterbeständig); MSHA-Freigabe

Spezifikationen
  • ABS
  • DNV-GL

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch 4SH, SEL®, Bundware | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 4SH, SEL®, Bundware

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach EN 856 4SH.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken