Menu

Hydraulikschlauch R15

von Bridgestone   |   mehr Multispiralschläuche

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • Decke mit hoher Ozonbeständigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +125 °C)

Material
  • Seele aus synthetischem Kautschuk (ölbeständig)
  • Einlage aus Stahldrahtspiralen, 4- bzw. 6-lagig
  • Decke aus synthetischem Kautschuk (abriebfest, wetterbeständig)

Spezifikationen
  • ABS
  • Bureau VERITAS
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • GOST-R
  • LOBA
  • LR

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch R15, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R15, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.

Hydraulikschlauch R15+, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R15+, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, übertrifft SAE 100R15.

Hydraulikschlauch R15, SEL®, Bundware | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R15, SEL®, Bundware

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.

Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000 | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000

Semperit | Multispiralschläuche

Hochflexibler, rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit reduzierten Biegeradien und reduzierter Biegekraft. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach ISO 18752 CC, übertrifft SAE 100R15.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken