Menu

Flat-Face-Kupplung, Stecker, CEL/CES, Schott

mehr Flat-Face-Kupplungen

Drucken
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit Außengewinde nach DIN 2353, Schott.
Einsatzbereich
  • Fahrzeug- und Maschinenbau
  • Landwirtschaftsbereich
  • Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Flüssigkeitsverlust und Lufteinschluss pro Kupplungsvorgang
  • einfache Reinigung der glatten Oberfläche
  • mit einer Hand zu bedienen
  • optimierter Durchfluss

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, FIRG-Serie | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, FIRG-Serie

Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852.

Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, FIRG-Serie | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, FIRG-Serie

Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde nach DIN 3852.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG

Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde für optimierte Druckverlustraten.

Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG

Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde. Besonders geeignet, wenn höhere Druckverluste und Ölerwärmung vermieden werden sollten.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, Schott | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, Schott

Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit Außengewinde nach DIN 2353, Schott.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken