Menu

Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, BSPP

von Stauff   |   mehr Flat-Face-Kupplungen

Drucken
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852.
Einsatzbereich
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen
  • Stationärhydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Flüssigkeitsverlust und Lufteinschluss pro Kupplungsvorgang
  • einfache Reinigung der glatten Oberfläche
  • mit einer Hand zu bedienen
  • optimierter Durchfluss

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • zum Kuppeln stecken
  • zum Entkuppeln Push-Hülse betätigen
  • Kuppeln unter Druck nicht möglich

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel-beschichtet
  • Dichtung aus
    - NBR, PU und PTFE (S1)
    - NBR und PTFE (BT)
    - FPM und PTFE (VT)

Downloads

Für Sie interessant

Staubkappe für Stecker Flat-Face-Kupplung | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Staubkappe für Stecker Flat-Face-Kupplung

Stauff Zubehör

Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, NPTF | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, NPTF

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3.

Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, NPTF | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, NPTF

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, UNF | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, UNF

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit UNF-Innengewinde nach SAEJ1926-1/ISO 11926-1.

Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, UNF | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Stecker, IG, UNF

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit UNF-Innengewinde nach SAE J1926-/ISO 11926-1.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, BSPP | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, IG, BSPP

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, AG, metrisch | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, AG, metrisch

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach DIN 3861.

Flat-Face-Kupplung, Stecker, AG, metrisch | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Stecker, AG, metrisch

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach DIN 3861.

Flat-Face-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Innenkonus mit Schottwand nach DIN 3861.

Flat-Face-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Innenkonus und Schottwand nach DIN 3861.

Flat-Face-Kupplung FC, Stecker, IG, BSP | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Kupplung FC, Stecker, IG, BSP

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Flachdichtende, unter Druck kuppelbare Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde nach DIN 3852-2.

Staubkappe für Muffe Flat-Face-Kupplung | Flat-Face-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Staubkappe für Muffe Flat-Face-Kupplung

Stauff | Flat-Face-Kupplungen

Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken