Menu

Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90°

von Tieffe   |   mehr Tieffe Hydraulikarmaturen

Drucken
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Vorteile/Ausführungen
  • leichte Serie mit metrischem Innengewinde 24°

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Tieffe Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe Das könnte Sie auch interessieren

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Tieffe Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe Das könnte Sie auch interessieren

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel RE 721 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Steckmittel RE 721

Das könnte Sie auch interessieren

Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF, DKOS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAL, CEL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAL, CEL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken