Menu

Hochdruckarmatur PA6, SFS, HSS-I

von Intertraco   |   mehr Intertraco Hydraulikarmaturen

Drucken

Gerade Hochdruck-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.


Vorteile/Ausführungen
  • ausreißsichere Version

Anwendungen/Hinweise
  • für Hydraulikschläuche 4SH nach EN 856 und R15 nach SAE 100R15
  • Schlauch muss innen und außen geschält werden

Material
  • hochwertiger Automatenstahl

Downloads

Für Sie interessant

Intertraco Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Hochdruckarmatur PA6 45°, SFS, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA6 45°, SFS, HSS-I

Intertraco Das könnte Sie auch interessieren

45°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Intertraco Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Hochdruckarmatur PA6 67°, SFS, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA6 67°, SFS, HSS-I

Intertraco Das könnte Sie auch interessieren

67°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Intertraco Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Hochdruckarmatur PA6 90°, SFS, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA6 90°, SFS, HSS-I

Intertraco Das könnte Sie auch interessieren

90°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel RE 721 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Steckmittel RE 721

Das könnte Sie auch interessieren

Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hochdruckarmatur PA3, SFL, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA3, SFL, HSS-I

Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Flanscharmatur Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Hochdruckarmatur PA3 45°, SFL 45°, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA3 45°, SFL 45°, HSS-I

Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Hochdruckarmatur PA3 90°, SFL 90°, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA3 90°, SFL 90°, HSS-I

Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Hochdruckarmatur PA6 45°, SFS, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA6 45°, SFS, HSS-I

Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Hochdruckarmatur PA6 67°, SFS, HSS-I | Intertraco Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur PA6 67°, SFS, HSS-I

Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen

67°-Hochdruck-Flanscharmatur Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken