Menu

Messschlauch SMS-A

von Stauff   |   mehr Hydraulik-Messschläuche

Drucken
Prüfschlauch für Messgerät.
Technische Daten
  • Nennweite
DN 2
  • zulässiger Betriebsdruck
400 bar
  • Biegeradius bei Betriebstemperatur
20 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C)

Material
  • Seele und Außenmantel aus Polyamid
  • Druckträger aus Synthesefaser

Downloads

Für Sie interessant

Messschlauch SMA | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Messschlauch SMA

Spradow | Hydraulik-Messschläuche

Messschlauch mit beidseitigem Minimessanschluss M 16 x 2 und Schlauchlasche.

Manometeranschluss Whitworth-Rohrgewinde | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Manometeranschluss Whitworth-Rohrgewinde

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Gerade Schlaucharmatur für Messschlauch.

Nippel DKOL/S für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Nippel DKOL/S für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

STAUFF Test Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring für DKO 24° Gegenanschluss nach ISO 8434-1 / DIN 2353.

Nippel für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Nippel für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Nippel für Messschlauch STAUFF Test 20, 15 und 12.

Mutter für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Mutter für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Mutter für STAUFF Test 20.

Pressfassung für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Pressfassung für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Hülse für Messschlauch STAUFF Test.

Kappe für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Kappe für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Schutzstopfen zu Messschlauch STAUFF Test 20, 15 und 12.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken