Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit
Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Außengewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Französische Gas-Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSPP-Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und 2-facher Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 30°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN SAE J516, mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde und 2-facher Sechskantmutter, flachdichtend.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1. ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1. ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 121-1, ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
30°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates® und Haberkorn pflegen eine langjährige Partnerschaft. Die Produkte von Gates® entsprechen hohen Qualitätsstandards und können individuell an die Nutzerin und den Nutzer angepasst werden. Dabei können Sie sich zwischen Einzelteilen und Komplettlösungen entscheiden. Finden Sie hier eine große Auswahl an Gates®-Hydraulikarmaturen und -schläuchen.
Für die Produkte von Gates® werden nur hochwertige Materialien verwendet, womit Standzeiten in der Produktion verhindert werden sollen. Ebenso können dadurch der Wartungsaufwand und im gleichen Zug die Wartungskosten um ein Vielfaches reduziert werden. Diese Schlauchleitungen halten im Schnitt dreimal länger, als es die Norm vorschreibt.
Die Schlauchleitungen werden extra so konzipiert, dass das Verlegen auf engstem Raum möglich ist; die Schläuche können zudem mit relativ geringem Kraftaufwand gebogen werden.
Gates®-Armaturen können direkt auf die Schläuche aufgesteckt werden. Es benötigt keine spezielle Montage beim Verbinden von Schlauch und Armatur, da die beiden Komponenten immer aufeinander aufeinander abgestimmt werden, um die Montage so unkompliziert wie möglich zu gestalten.
Alle Produkte von Gates® sind auf eine lange Nutzung ausgelegt, vor allem die Schläuche werden sehr robust gestaltet. Die Standardschlauchdecken weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und halten sämtlichen aggressiven Ölen stand. Die Schlauchseele wird dafür mit Nitril versehen. Sollte der Schlauch in bestimmten Umgebungen mit hoher Abriebwahrscheinlichkeit verwendet werden, können XtraTuff™- oder MegaTuff™-Decken verwendet werden. Der Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™ enthält diese Decken und ist daher 25- bis 300-mal robuster als andere Schläuche.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!