Menu
Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates

Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Hersteller: Gates Alle zurücksetzen
41-60 von 93 Produkten
in Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).

Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX90S | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX90S

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Kurze Schenkellänge.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX90M | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° FJX90M

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Mittlere Schenkellänge.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° MJ | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIC 37° MJ

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FL90S | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FL90S

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Flanscharmatur Code 61 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX45S | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX45S

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX90S | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX90S

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX90M | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE FFORX90M

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE MFFOR | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE MFFOR

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® NPTF MP | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® NPTF MP

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® NPTF MPX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® NPTF MPX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus. Drehbare Ausführung.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDLORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDLORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° MDH | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° MDH

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

41-60 von 93 Produkten

Einfache Komplettlösungen

Gates® und Haberkorn pflegen eine langjährige Partnerschaft. Die Produkte von Gates® entsprechen hohen Qualitätsstandards und können individuell an die Nutzerin und den Nutzer angepasst werden. Dabei können Sie sich zwischen Einzelteilen und Komplettlösungen entscheiden. Finden Sie hier eine große Auswahl an Gates®-Hydraulikarmaturen und -schläuchen.  

Auf einen Blick
    Bild von Hydraulikarmaturen und-schläuchen von Gates<sup>®</sup>
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hydraulikarmaturen und -schläuchen von Gates®.

    Maximale Effizienz

    Für die Produkte von Gates® werden nur hochwertige Materialien verwendet, womit Standzeiten in der Produktion verhindert werden sollen. Ebenso können dadurch der Wartungsaufwand und im gleichen Zug die Wartungskosten um ein Vielfaches reduziert werden. Diese Schlauchleitungen halten im Schnitt dreimal länger, als es die Norm vorschreibt.


    Einwandfreie Schlauchleitungen

    Die Schlauchleitungen werden extra so konzipiert, dass das Verlegen auf engstem Raum möglich ist; die Schläuche können zudem mit relativ geringem Kraftaufwand gebogen werden.


    Einfache Assemblierung

    Gates®-Armaturen können direkt auf die Schläuche aufgesteckt werden. Es benötigt keine spezielle Montage beim Verbinden von Schlauch und Armatur, da die beiden Komponenten immer aufeinander aufeinander abgestimmt werden, um die Montage so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

    Abbildung Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™
    Hydraulikarmaturen und Hydraulikschläuche von Gates® können ganz einfach zusammengesteckt werden.

    Langlebigkeit ist besonders wichtig

    Abbildung Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™

    Alle Produkte von Gates® sind auf eine lange Nutzung ausgelegt, vor allem die Schläuche werden sehr robust gestaltet. Die Standardschlauchdecken weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und halten sämtlichen aggressiven Ölen stand. Die Schlauchseele wird dafür mit Nitril versehen. Sollte der Schlauch in bestimmten Umgebungen mit hoher Abriebwahrscheinlichkeit verwendet werden, können XtraTuff™- oder MegaTuff™-Decken verwendet werden. Der Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™ enthält diese Decken und ist daher 25- bis 300-mal robuster als andere Schläuche.

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken