Menu
Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates

Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Hersteller: Gates Alle zurücksetzen
1-20 von 93 Produkten
in Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikschlauch 1SN, G1 | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SN, G1

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.

Hydraulikschlauch R17, M3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R17, M3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.

Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.

Hydraulikschlauch 2SN, Gates® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN, Gates®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G2-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Abverkauf
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro2T-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, ProV™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, ProV™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

ProV-Schlauch, empfohlen für leichte Mitteldruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegeanforderungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, erfüllt EN 857 2SC, SAE 100 R16 und ISO 11237 2SC R16.

Hydraulikschlauch R19, M4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R19, M4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch EFG3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4-lagig, nach SAE 100R12, übertrifft ISO 3862 R12/EN 856 R12 und EN 856 4SP.

Hydraulikschlauch EFG5K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG5K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R13, übertrifft ISO 3862 R13/EN 856 R13.

Hydraulikschlauch EFG6K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG6K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).

Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke. Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 b...

Hydraulikschlauch GMV MegaVac® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch GMV MegaVac®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Saug- und Niederdruck-Rücklaufschlauch MegaFlex®, empfohlen zur Förderung von hydraulischen Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Wasserbasis, 1-lagig, nach SAE 100R4.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

1-20 von 93 Produkten

Einfache Komplettlösungen

Gates® und Haberkorn pflegen eine langjährige Partnerschaft. Die Produkte von Gates® entsprechen hohen Qualitätsstandards und können individuell an die Nutzerin und den Nutzer angepasst werden. Dabei können Sie sich zwischen Einzelteilen und Komplettlösungen entscheiden. Finden Sie hier eine große Auswahl an Gates®-Hydraulikarmaturen und -schläuchen.  

Auf einen Blick
    Bild von Hydraulikarmaturen und-schläuchen von Gates<sup>®</sup>
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hydraulikarmaturen und -schläuchen von Gates®.

    Maximale Effizienz

    Für die Produkte von Gates® werden nur hochwertige Materialien verwendet, womit Standzeiten in der Produktion verhindert werden sollen. Ebenso können dadurch der Wartungsaufwand und im gleichen Zug die Wartungskosten um ein Vielfaches reduziert werden. Diese Schlauchleitungen halten im Schnitt dreimal länger, als es die Norm vorschreibt.


    Einwandfreie Schlauchleitungen

    Die Schlauchleitungen werden extra so konzipiert, dass das Verlegen auf engstem Raum möglich ist; die Schläuche können zudem mit relativ geringem Kraftaufwand gebogen werden.


    Einfache Assemblierung

    Gates®-Armaturen können direkt auf die Schläuche aufgesteckt werden. Es benötigt keine spezielle Montage beim Verbinden von Schlauch und Armatur, da die beiden Komponenten immer aufeinander aufeinander abgestimmt werden, um die Montage so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

    Abbildung Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™
    Hydraulikarmaturen und Hydraulikschläuche von Gates® können ganz einfach zusammengesteckt werden.

    Langlebigkeit ist besonders wichtig

    Abbildung Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™

    Alle Produkte von Gates® sind auf eine lange Nutzung ausgelegt, vor allem die Schläuche werden sehr robust gestaltet. Die Standardschlauchdecken weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und halten sämtlichen aggressiven Ölen stand. Die Schlauchseele wird dafür mit Nitril versehen. Sollte der Schlauch in bestimmten Umgebungen mit hoher Abriebwahrscheinlichkeit verwendet werden, können XtraTuff™- oder MegaTuff™-Decken verwendet werden. Der Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™ enthält diese Decken und ist daher 25- bis 300-mal robuster als andere Schläuche.