Menu

Hydraulikschlauch R17, M3K

von Gates   |   mehr Gates® Hydraulikschläuche

Drucken
M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.
Einsatzbereich
  • biologisch abbaubare Flüssigkeiten auf Basis synthetischer Ester
  • Flüssigkeiten auf Mineralölbasis
  • Polyglykol
  • Pflanzenöl

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht 70 % des Biegeradius nach EN 857 1SC/2SC und 50 % des Biegeradius nach EN 853 1SN/2SN bei dem genannten Betriebsdruck
  • überlegene Impulsfestigkeit (bei bis zu 600.000 Impulsen getestet)
  • übertrifft die Anforderungen bezüglich Betriebsdruck nach R17
  • geringes Gewicht

Anwendungen/Hinweise
  • passende Armaturen
    - MegaCrimp®

Technische Daten
  • Temperaturbereich
     

–40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +121 °C)
bei Wasser, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser/Glykol-Gemisch siehe Datenblatt


Material
  • Seele aus NBR(Nitril)-Basis
  • Einlage aus Stahldrahtgeflecht, 1-lagig (Dash-Größe bis -8) oder 2-lagig (Dash-Größe ab -10)
  • Decke aus NBR/PVC-Basis; MSHA-Freigabe

Spezifikationen
  • ABS
  • Bureau VERITAS
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • LR

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch 1SN, G1 | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SN, G1

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.

Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken