Menu

Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T

von Gates   |   mehr Gates® Hydraulikschläuche

Drucken
Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.
Einsatzbereich
  • biologisch abbaubare Flüssigkeiten auf Basis synthetischer Ester
  • Flüssigkeiten auf Mineralölbasis
  • pflanzliche Öle
  • Polyglykol

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Mindestbiegeradien

Anwendungen/Hinweise
  • passende Armaturen
    - Serie EX

Technische Daten
  • Temperaturbereich
     

–40 °C bis +100 °C 
bei Wasser, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser/Glykol-Gemisch siehe Datenblatt


Material
  • Seele aus synthetischem Gummi
  • Einlage mit einem hochfesten Stahldrahtgeflecht
  • Decke aus synthetischem Gummi, MSHA-Freigabe

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikschlauch 1SN, G1 | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 1SN, G1

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch R17, M3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R17, M3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.

Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken