Villamosság, Hőlégtechnika Leister termékek
Választékunk kiterjed az energiaelosztás és -tárolástól kezdve a forrólevegős felhasználással történő folyamatoptimalizálásig.

Választékunk kiterjed az energiaelosztás és -tárolástól kezdve a forrólevegős felhasználással történő folyamatoptimalizálásig.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 15 kis léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 15 kis léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 15 kis léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 21 továbbfejlesztett léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 21 továbbfejlesztett léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 21 továbbfejlesztett léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, nagy teljesítményű léghevítő egy karimás csatlakozással, különösen kompakt kivitelben. Könnyen beépíthető ipari rendszerekbe, még kis helyeken is. A léghevítő folyamatos használatra alkalmas a hozzá tartozó légellátóval.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kompakt léghevítő forrólevegő-visszaforgató funkcióval, egykarimás csatlakozással (SF), ideális korlátozott helyű gépekbe és gyártósorokba történő beépítéshez.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, nagy teljesítményű léghevítő kétoldali karimás csatlakozással, különösen kompakt kivitelben. Könnyen beépíthető ipari rendszerekbe, még kis helyekre is. A léghevítő folyamatos használatra alkalmas a hozzá tartozó légellátóval.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, erős hőlégfúvó meleglevegő-visszavezetési funkcióval és mindkét oldalon karimás csatlakozással, különösen kompakt kivitelben. Ipari üzemekbe is könnyen beépíthető szűk helyen is, és a hozzá tartozó ventilátorral folyamatos üzemre alkalmas.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Erőteljes hőlégfúvó túlmelegedés-érzékelővel, állandó hőmérsékletet biztosít a hosszan tartó fűtési teljesítmény érdekében. Ideális ipari alkalmazások folyamatos működéséhez.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 41 közepes léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és lehetővé teszi a gyártósorokba való egyszerű integrálást. Ez a léghevítő rendkívül széles felhasználási területet fed le, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhet...
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 41 közepes léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és lehetővé teszi a gyártósorokba való egyszerű integrálást. Ez a léghevítő rendkívül széles felhasználási területet fed le, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhet...
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, nagy teljesítményű léghevítő egy karimás csatlakozással, különösen kompakt kivitelben. Könnyen beépíthető ipari rendszerekbe, még kis helyekre is. A léghevítők a hozzájuk tartozó légellátóval alkalmasak folyamatos üzemre is.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, erőteljes léghevítő egykarimás csatlakozással különösen kompakt kivitelben, mely meleg levegő visszavezetéses üzemhez lett kialakítva. A meleg levegő újra hasznosítása által belépő-, és kilépő hőmérséklettől függően jelentős mennyiségű energia megtakarítható. Ez nem csak a...
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, erőteljes léghevítő kétoldali karimás csatlakozással különösen kompakt kivitelben. Ipari berendezésekbe még kis helyekre is könnyen beépíthető. A léghevítők a hozzájuk tartozó légellátóval alkalmasak folyamatos üzemre is.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, erőteljes léghevítő kétoldali karimás csatlakozással különösen kompakt kivitelben, mely meleg levegő visszavezetéses üzemhez lett kialakítva. A meleg levegő újra hasznosítása által belépő-, és kilépő hőmérséklettől függően jelentős energia megtakarítható. Ez nem csak a köl...
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 61 nagyteljesítményű léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és mindenhol használható, ahol nagy teljesítményre van szükség. Ez a léghevítő a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas, felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 61 nagyteljesítményű léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és mindenhol használható, ahol nagy teljesítményre van szükség. Ez a léghevítő a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas, felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 61 nagyteljesítményű léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és mindenhol használható, ahol nagy teljesítményre van szükség. Ez a léghevítő a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas, felülről könnyen felszerelhető.
A Leister több mint 70 éve világszerte piacvezető a műanyaghegesztés és a forrólevegős ipari alkalmazások terén, néhány éve pedig lézer- és mikrorendszereket is forgalmaz. A műanyag-feldolgozó ipar valamennyi ágazata számára megfelelő és kiváló minőségű hegesztőkészülékeket biztosít. Valamennyi termékét Svájcban fejleszti és gyártja, ami garancia a kiváló minőségre, megbízhatóságra és hosszú élettartamra. Mintegy 130 értékesítési és szolgáltató központtal rendelkezik világszerte.

A Haberkorn Kft. a Leister ipari forrólevegős alkalmazások és műanyaghegesztés eszközeinek egyedüli, hivatalos forgalmazója Magyarországon. Kiváló partnerként, a Leister nem csak versenyképes termékekkel, hanem tanácsadással is segíti a közös munkát. Emellett műhelyünkben a készülékek garanciális és garancián túli szervizelését is ellátjuk. A javítást képzett kollégáink, eredeti alkatrészek beépítésével végzik.