Léghevítő LHS 21 PREMIUM

Leister termékek   |   Bővebben: Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás

Nyomtatás
Az LHS 21 továbbfejlesztett léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Alkalmazási terület
  • gépi rendszerekbe történő professzionális integráláshoz
  • számos felhasználásra alkalmas, pl. sterilizálás, hegesztés, zsugorítás, formázás stb.

Előnyök/Kivitel
  • potenciométerrel fokozatmentesen állítható hőteljesítmény
  • fűtőelem és készülék túlmelegedés elleni védelem riasztó kimenettel

Alkalmazások/Megjegyzések
  • minimális levegőmennyiség = szükséges minimális légmennyiség 100%-os fűtési teljesítménynél és 20 °C-os belépő levegő hőmérsékletnél

Műszaki adatok
  • max. levegő kilépési hőmérséklet:
+650 °C
  • max. légbemeneti hőmérséklet:
+65 °C
  • max. környezeti hőmérséklet:
+65 °C
  • minimális légmennyiség:
80–260 l/perc
  • maximális üzemi nyomás:
100 kPa
  • fűtőcső Ø:
36,5 mm
  • tömlőcsatlakozás Ø:
19,5 mm, belső menet 3/8"

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü