Léghevítő LHS 410 SF-R

Leister termékek   |   Bővebben: Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás

Nyomtatás
Kicsi, erőteljes léghevítő egykarimás csatlakozással különösen kompakt kivitelben, mely meleg levegő visszavezetéses üzemhez lett kialakítva. A meleg levegő újra hasznosítása által belépő-, és kilépő hőmérséklettől függően jelentős mennyiségű energia megtakarítható. Ez nem csak a költségeket csökkenti, hanem a környezetet is kíméli. Ipari berendezésekbe még kis helyekre is beépíthető. A léghevítők a hozzájuk tartozó légellátóval alkalmasak folyamatos üzemre is.
Alkalmazási terület
  • csomagolóanyag és műanyagfeldolgozó ipar
  • fémipar

Előnyök/Kivitel
  • egyoldalú karima
  • meleg levegő visszavezetés
  • hőteljesítmény nem állítható
  • akadálytalan légáramlás, ezért szinte nincs nyomásveszteség
  • túlmelegedéstől védett csatlakozódoboz, magasabb bemeneti hőmérsékletet tesz lehetővé

Alkalmazások/Megjegyzések
  • kompatibilis a Leister tartozékcsalád számos fúvókájával
  • minimális levegőmennyiség = szükséges minimális légmennyiség 100%-os fűtési teljesítménynél és 20 °C-os belépő levegő hőmérsékletnél

Műszaki adatok
  • max. levegő kilépési hőmérséklet:
+650 °C
  • max. légbemeneti hőmérséklet:
+350 °C
  • max. környezeti hőmérséklet:
+65 °C
  • minimális légmennyiség:
160–420 l/perc
  • maximális üzemi nyomás:
100 kPa
  • fűtőcső Ø:
50 mm
  • méretek (H x Sz x M):
178 x 81 x 293 mm
  • tömeg:
1,89 kg

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü