Menu

Közepes nyomású légellátó ASO

Leister -tól   |   Bővebben: Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás

Nyomtatás
Leister közepes nyomású ASO légellátója nagy mennyiségű levegő befúvásához. A megfelelő kiegészítőkkel egyszerre több léghevítő ellátására is képes.
Előnyök/Kivitel
  • radiális kompresszor
  • meleg levegő visszaáramlás max 200 °C-ig
  • több légfűtő egyidejű ellátása is lehetséges megfelelő tartozékokkal

Alkalmazások/Megjegyzések
  • IP54 védettség

Műszaki adatok
  • max. levegő bemeneti hőmérséklet:
+200 °C
  • max. környezeti hőmérséklet:
+60 °C
  • statikus nyomás:
1,6 kPa
  • kibocsátási szint:
70 dB(A)
  • szívónyílás-Ø (kívül):
134 mm
  • kifúvó nyílás Ø (kívül):
90 mm
  • méretek (H x Sz x M):
366 x 361 x 366 mm
  • tömeg:
15 kg

Anyag
  • ház tömör öntött alumíniumból

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák