Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Hőlégtechnika.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 21 továbbfejlesztett léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, nagy teljesítményű léghevítő egy karimás csatlakozással, különösen kompakt kivitelben. Könnyen beépíthető ipari rendszerekbe, még kis helyeken is. A léghevítő folyamatos használatra alkalmas a hozzá tartozó légellátóval.
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Kicsi, erőteljes léghevítő egykarimás csatlakozással különösen kompakt kivitelben, mely meleg levegő visszavezetéses üzemhez lett kialakítva. A meleg levegő újra hasznosítása által belépő-, és kilépő hőmérséklettől függően jelentős mennyiségű energia megtakarítható. Ez nem csak a...
Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
Az LHS 21 továbbfejlesztett léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.
Minden katalógus és információs prospektus egy helyen
LetöltésekhezA Leister forrólevegős készülékeit az élelmiszeripartól az autógyártáson át a logisztikáig számos területen alkalmazzák. Alkalmazási területei pl. az aktiválás, hevítés, olvasztás, zsugorítás, sterilizálás, szárítás és melegítés. Munkatársaink széles körű ismeretekkel rendelkeznek, készséggel állnak rendelkezésre az ön által tervezett projekthez szükséges energia- és légmennyiség kiszámításához, és segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában is.
A folyamatokhoz szükséges forrólevegő hőmérséklettől, teljesítménytől és a rendszer méretétől függően különböző módokon állítható elő.
A hőlégfúvók saját légellátással rendelkeznek, és távolról vezérelhető rendszerbe köthetők. A léghevítők teljesítménye széles skálán mozog, akár 900 °C-os hőmérséklet előállítására és 40 kW teljesítményre is képesek. Utóbbiaknál a levegőt különálló, nagy teljesítményű légellátókkal kell biztosítani. Ezek egyes típusainál lehetséges a forrólevegő visszaforgatása a rendszerbe, ami által jelentős energia- és költségmegtakarítás érhető el. A rendszerekben optimális hatékonyság érhető el: a szabályozók segítségével pontosan szabályozható a hőmérséklet, és beállítható a szükséges légmennyiség és fűtési teljesítmény.

A nagy rendszerteljesítmény és a rövid ciklusidők miatt korábban nem volt megoldható, de ma már a forrólevegős rendszerek a gázzal történő hevítés valódi alternatíváját jelentik. A módszer alkalmazható pl. kartonok lezárásánál vagy akár élelmiszeriparban többek között kávé pörkölésére és gyümölcs szárítására. A Leister léghevítők jó vezérelhetősége és precíz hőmérsékletszabályozása megbízható folyamatszabályozást, ezáltal a feldolgozott élelmiszer védelmét és minőségét biztosítja.

Az LHS léghevítők más technológiához képest magasabb levegőhőmérsékletet (max. 1050°C-ig) generálnak, ami a különleges igényű forrólevegős folyamatokhoz is kiváló. Emellett a kerámia fűtőelemek ugyanolyan gyorsan biztosítják a hirtelen hőmérséklet-változásokat, mint a gáz. Nagy előnyük, hogy Leister légellátókkal és PID szabályozókkal rendkívül pontosan szabályozható a forrólevegő áramlása, ráadásul egyszerűbben, mint gáz esetén.

Egy másik fontos szempont a hőenergia-visszanyerés vagy „energia-újrahasznosítás” A forrólevegős rendszerekben szabályozottan történik a keletkezett hő visszavezetése és újrahasznosítása, ez tovább növeli a folyamatok hatékonyságát. Így akár 40%-os energiamegtakarítás érhető el, ez gázzal, kiegészítők nélkül nem megoldható. Ez további pozitív hatással van a környezetre is, és a Leister forrólevegős rendszerekbe való befektetés rövid időn belül megtérül.

A kávépörkölő gépek gyártói és mesterei régóta keresik a fenntarthatóbb és biztonságosabb alternatívákat a gáz helyett. Az innovatív pörkölési megoldások egyre inkább az elektromos forrólevegős fűtés alkalmazását favorizálják, ezzel csökkentve a károsanyag-kibocsátást, elősegítve a földgázfüggetlenséget.
A Leister LHS 61 léghevítő precíz hőleadása ezen a különleges alkalmazási területen is tökéletes megoldást kínál a lágy, gyümölcsös filterkávé előállításától az intenzív, karamellizált eszpresszóig.
Precizitás, egyediség, kiváló minőség – A Leister technológiájának köszönhetően minden csésze kávé tökéletes ízélményt nyújt!
Fedezze fel a Leister hőlégtechnika professzionális termékeit! Kérdése van? Keressen minket! A Leister magyarországi, aranyfokozatú disztribúciós és szolgáltatási partnereként örömmel segítünk önnek!