Menu
Villamosság, Hőlégtechnika

Villamosság, Hőlégtechnika

Választékunk kiterjed az energiaelosztás és -tárolástól kezdve a forrólevegős felhasználással történő folyamatoptimalizálásig.

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Villamosság, Hőlégtechnika.

Léghevítő LHS 41 CLASSIC | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
megnézett
Vásárolt
Léghevítő LHS 41 CLASSIC

Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás

Erőteljes hőlégfúvó túlmelegedés-érzékelővel, állandó hőmérsékletet biztosít a hosszan tartó fűtési teljesítmény érdekében. Ideális ipari alkalmazások folyamatos működéséhez.

Léghevítő LHS 15 PREMIUM | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
megnézett
Vásárolt
Léghevítő LHS 15 PREMIUM

Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás

Az LHS 15 kis léghevítő max. 650 °C-os meleg levegőt szállít, és a hozzá tartozó légellátóval folyamatos üzemre alkalmas. Felülről könnyen felszerelhető.

Léghevítő LHS 210 DF-R | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás
megnézett
Vásárolt
Léghevítő LHS 210 DF-R

Leister | Ipari léghevítők, hőmérséklet szabályozás

Kicsi, erős hőlégfúvó meleglevegő-visszavezetési funkcióval és mindkét oldalon karimás csatlakozással, különösen kompakt kivitelben. Ipari üzemekbe is könnyen beépíthető szűk helyen is, és a hozzá tartozó ventilátorral folyamatos üzemre alkalmas.

Energialánc Kolibri műanyag, régi kivitel | Energiaellátó rendszer
megnézett
Vásárolt
Energialánc Kolibri műanyag, régi kivitel

EKD Systems | Energiaellátó rendszer

Kábelvédő lánc a robusztus és rugalmas vezetéshez, valamint a kábelek és tömlők védelméhez mozgó alkalmazásokban. Ideális gép- és készülékgyártásban.

Top márkák a termékkörből: Villamosság, Hőlégtechnika
Minden márka

Leister hőlégtechnika – forró üdvözlet Svájcból

Leister több mint 70 éve világszerte piacvezető a műanyaghegesztés és a forrólevegős ipari alkalmazások terén, néhány éve pedig lézer- és mikrorendszereket is forgalmaz. A műanyag-feldolgozó ipar valamennyi ágazata számára megfelelő és kiváló minőségű hegesztőkészülékeket biztosít. Valamennyi termékét Svájcban fejleszti és gyártja, ami garancia a kiváló minőségre, megbízhatóságra és hosszú élettartamra. Mintegy 130 értékesítési és szolgáltató központtal rendelkezik világszerte. 

Varimat V2 hegesztőautomata tetőszigetelés közben
Varimat V2 hegesztőautomata tetőszigetelés közben

Egy forró kapcsolat

A Haberkorn Kft. a Leister hivatalos forgalmazója és szervize

A Haberkorn Kft. a Leister ipari forrólevegős alkalmazások és műanyag­hegesztés eszközeinek egyedüli, hivatalos forgalmazója Magyarországon. Kiváló partnerként, a Leister nem csak verseny­képes termékekkel, hanem tanácsadással is segíti a közös munkát. Emellett műhelyünkben a készülékek garanciális és garancián túli szervizelését is ellátjuk. A javítást képzett kollégáink, eredeti alkatrészek beépítésével végzik.