Menu

Ragasztó- és tömítőanyag Fix ALL® High Tack Clear, 1K

Soudal -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Rugalmas, nagy teljesítményű tömítőanyag és ragasztó hibrid polimer alapú, nagyon jól tapad számos anyaghoz tömítéshez, ragasztáshoz és rögzítéshez még enyhén nedves felületeken is.
Alkalmazási terület
  • átlátszó, láthatatlan kötések
  • rugalmas kötések általános építőipari alkalmazásokban

Előnyök/Kivitel
  • szuper erős
  • magas kezdeti tapadás
  • kivételes végső tapadási szilárdság (320 kg/10 cm²)
  • kiváló tapadás
  • kiemelkedő rugalmasság
  • kötés után rugalmas marad
  • könnyen permetezhető
  • tartós
  • vízbázisú festékekkel átfesthető

Alkalmazások/Megjegyzések
  • feldolgozás kézi vagy sűrített levegős adagolópisztollyal
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani

Műszaki adatok
  • Hőállóság
-40°C és +90°C között
  • Feldolgozási hőmérséklet
+5°C és +35°C között
  • Bőrösödés (+23 °C)
10 perc
  • Szakadási nyúlás
250%

Anyag
  • MS hibrid polimer, stabil gél

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EMICODE® EC1PLUS


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák