Menu

Ragasztó- és tömítőanyag Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Kristálytiszta, egykomponensű hibridpolymer építési ragasztó- és tömítőanyag, amely 100%-ban átlátszó tömítéshez és ragasztásokhoz alkalmas bel- és kültérben egyaránt. Leginkább a fürdőszaba terüléten használható.
Alkalmazási terület
  • láthatatlan, átlátszó ragasztás
  • üveg és fémipar
  • szaniterek

Előnyök/Kivitel
  • kristálytiszta
  • penészrezisztens
  • kiváló tapadás
  • kiemelkedő rugalmasság
  • kikeményedés után rugalmas marad
  • könnyen permetezhető
  • tartós
  • vízbázisú festékekkel átfesthető

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem alkalmas tágulási hézagokra és állandó vízterhelésre
  • feldolgozás kézi vagy sűrített levegős adagolópisztollyal
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani
  • a termék megfelel a DGNB/ÖBNI szerinti 2-es minőségi osztálynak

Műszaki adatok
  • Hőállóság
-40°C és +90°C között
  • Feldolgozási hőmérséklet
+5°C és +35°C között
  • Bőrösödés (+23 °C)
4 perc
  • Szakadási nyúlás
350%

Anyag
  • SMX® hybrid polimer, paszta állagú

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák