Menu

1K ragasztó- és tömítőanyag Beko Tackcon áttetsző

Beko -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Flexibilis, magas Shore keménységű kevert polimer, amely széles tapadási spektrumának köszönhetően szabványos kartusprésekkel univerzális használható beltérben, egyesíti a tömítést és a ragasztást.
Alkalmazási terület
  • jármű-, klíma- és műszergyártás
  • üvegezett felületek
  • tömítések és feszültségmentes kombinációs ragasztások

Előnyök/Kivitel
  • rezgésálló
  • ütésálló
  • magas szakítószilárdság
  • jó vegyszerállóság
  • szilikonmentes
  • átfesthető (kivéve alkidgyanta festékek)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem használható nyíró és víz alatti fugákhoz, tartályrendszerekhez és bitumen aljzatokhoz
  • nem alkalmas PP, PE, bitumen és PTFE ragasztására
  • normál patronos présekkel használható
  • használat előtt a felületet meg kell tisztítani és meg kell szárítani

Műszaki adatok
  • hőmérséklettartomány :
–40°C – +80°C
  • keménység:
kb. 42 Shore A
  • szakítószilárdság:
2,4 N/mm²
  • szakadási nyúlás:
kb. 220–230 % 

Anyag
  • vegyes polimer, paszta, stabil

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák