Menu

1K ragasztó- és tömítőanyag Beko Gecko Hybrid POP

Beko -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
A flexibilis és nagyon jól simítható, jó kezdeti tapadású POP (polioxipropilén) ragasztó 20 perc elteltével is korrigálható. Majdnem minden aljazatra megfelelő, még az élelmiszerágazatban is.
Alkalmazási terület
  • tömítések és feszültségmentes kombinációs ragasztások 
  • jármű-, karosszéria- és konténergyártás
  • táblák, tükrök és feliratok rezgésmentes felhelyezése
  • terméskőragasztás

Előnyök/Kivitel
  • kiváló kezdeti tapadás
  • jól glettelhető
  • nem mérgező
  • UV- és időjárásálló
  • öregedésálló
  • oldószer- és szilikonmentes
  • izocianát- és halogénmentes
  • élelmiszerekhez megfelelő
  • oldószertartalmú és diszperziós festékekkel átfesthető, kivéve alkidgyanta festékek

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem alkalmas PP, PE, bitumen és PTFE ragasztására
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani

Műszaki adatok
  • Hőállóság
-40 °C és +90 °C között (rövid távon +200 °C)
  • Feldolgozási hőmérséklet
+5°C és +40°C között
  • Bőrösödés (+23 °C)
10 perc
  • Szakadási nyúlás
450%

Anyag
  • MS hibrid polimer, paszta állagú

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EMICODE® EC1PLUS


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák