Menu

Ragasztó- és tömítőanyag Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Kötés után rugalmas, egykomponensű hibrid polimer építési ragasztó és tömítőanyag, rendkívül gyorsan felépülő ragasztóerővel, tökéletes minden gyors kötéshez, vékonyan felhordva a porózus hordozókra, 20 perc múlva szilárd tapintású. A kiváló időjárás- és UV-állóság miatt a termék beltéri és kültéri tömítésre és ragasztásra egyaránt használható.
Alkalmazási terület
  • tömítés és ragasztás magas- és mélyépítésben
  • szokványos építési alapok fa, alumínium, természetes kő
  • lemezek, tárgyak és különféle felületek ragasztása

Előnyök/Kivitel
  • szupergyors tapadási szilárdság felhalmozódása (vékonyan felhordva)
  • feszültségmentes, szilárd kötés
  • kiváló tapadás
  • kiemelkedő rugalmasság
  • kötés után rugalmas marad
  • könnyen permetezhető
  • tartós
  • vízbázisú festékekkel átfesthető
  • a termék megfelel a DGNB/ÖBNI szerinti 2-es minőségi osztálynak

Alkalmazások/Megjegyzések
  • feldolgozás kézi vagy sűrített levegős adagolópisztollyal
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani

Műszaki adatok
  • Hőállóság
-40°C és +90°C között
  • Feldolgozási hőmérséklet
+5°C és +35°C között
  • Bőrösödés (+23 °C)
5 perc
  • Szakadási nyúlás
200%

Anyag
  • SMX® hibrid polimer, paszta állagú

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák