Menu

Ragasztó- és tömítőanyag Fix ALL® Flexi, 1K

Soudal -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Rugalmas és többfunkciós szerelési és építési ragasztó, bármilyen anyagot ragaszt, tömít és rögzít bármilyen felületre kívül és belül, minden körülmények között, még nedvesen is.
Alkalmazási terület
  • ragaszt
  • fugáz
  • láblécek
  • dekor elemek
  • konyhák
  • parkettás padló
  • mélyépítés

Előnyök/Kivitel
  • nagyon jó tapadás
  • kötés után tartósan rugalmas
  • könnyen kinyomható
  • hosszú élettartamú
  • vízbázisú festékekkel átfesthető

Alkalmazások/Megjegyzések
  • feldolgozás kézi vagy sűrített levegős adagolópisztollyal
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani
  • a termék megfelel a DGNB/ÖBNI szerinti 3 / 4-es minőségi osztálynak

Műszaki adatok
  • Hőállóság
-40°C és +90°C között
  • Feldolgozási hőmérséklet
+5°C és +35°C között
  • Bőrösödés (+23 °C)
10 perc
  • Szakadási nyúlás
750%

Anyag
  • MS hibrid polimer, paszta állagú

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EMICODE® EC1PLUS


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák