Menu

Ragasztó- és tömítőanyag Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Kiváló minőségű, semlegesen kötő ragasztó tömítőanyag.
Alkalmazási terület
  • feszültségmentes szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE) és keményfa anyagok között
  • tömítési és ragasztási alkalmazások az építőiparban
  • fémszerkezetek tömítése és ragasztása

Előnyök/Kivitel
  • univerzálisan alkalmazható
  • nagyon jó tapadás
  • nagy rugalmasság
  • kiegyenlíti az egyenetlenségeket és az anyagfeszültséget
  • időjárás és UV álló
  • vízlepergető
  • nem színeződik el
  • oldószer, izocianát és szilikon mentes
  • érzéketlen a penészre

Alkalmazások/Megjegyzések
  • feldolgozás adagolópisztollyal
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani

Műszaki adatok
  • Hőállóság
-40°C és +90°C között
  • Feldolgozási hőmérséklet
+5°C és +35°C között
  • Bőrösödés (+23 °C)
10 perc
  • Szakadási nyúlás
750%

Anyag
  • MS hibridpolimer, paszta állagú

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EMICODE® EC1PLUS


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák